ギャザーフランケン 腰袋 平型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65128255 品番 FKWB1199N
参考基準価格(税別)¥4,630 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

人気の生地を組み合わせた、パッチワーク風の唯一無二のデザインがおしゃれな腰袋です。
頑丈な1680Dナイロン生地と独自の縫製技術により、丈夫で長持ちします。
たたむとスリムですが広げると十分な収納力があります。
底部に釘の頭が突き抜けないメッシュ式水抜き穴付きです。
1段目内側ポケット付きです。

材質ナイロン、デニム 形状2段 黒/紺 高さ(mm)245 質量(g)320 奥行(mm)85 横幅(mm)195

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする