ミヤマ(三山)
ミヤマ(三山)の ミシン・裁断機用部品/補修用品
ミヤマ(三山)の ミシン糸
ミヤマ(三山)の 工業糸/産業用糸
DEO CLEAR(デオクリア)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65131475
品番
1822284-0206
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
優れた消臭機能を持っているので、足や汗のにおいを抑えます。
後加工と違い、洗濯しても消臭機能は保たれます。
セット性が良好です。
しなやかな伸張回復性があり、風合いがソフトです。
用途
消臭FTY、靴下やタイツ等の裏糸・補強糸。
質量(kg)
約1
混率(%)
ポリエステル93/ポリウレタン7
番手
22/84
色番
206
関連資料:
(1.2MB)
注意
※編みの設計や企画によって、十分な性能が発揮されない可能性があります。