ミヤマ(三山)
ミヤマ(三山)の ミシン・裁断機用部品/補修用品
ミヤマ(三山)の ミシン糸
ミヤマ(三山)の 工業糸/産業用糸
ホシカブト エレカットウーリー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本(200g)
注文コード
65131843
品番
0155519-0136
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
パチパチ感の軽減
まとわりつきの軽減
ホコリや花粉などの引き寄せ軽減
用途
エレカットウーリーミシン糸は、優れた導電・通電作用を発揮して、各種衣類の摩擦帯電電荷を除去させる高機能ミシン糸です。
質量(g)
200
混率(%)
ナイロン 92 / ポリエステル 8
番手
266
色番
W136
関連資料:
(2.6MB)
商品説明動画
エレカット 静電気を除去軽減するミシン糸
参考になった
静電気除去ミシン糸 #エレカット
参考になった
静電気対策ミシン糸 (カーボン糸仕様)
参考になった
制電ミシン糸・エレカット!
参考になった
Ele-Cut Sewing Thread ! (静電気を除去・軽減するミシン糸)
参考になった