0006905-0229 サンカブト エレカットスパン ミヤマ(三山) 65132008

 

0006905-0229 サンカブト エレカットスパン ミヤマ(三山) 65132008
0006905-0229 サンカブト エレカットスパン ミヤマ(三山) 65132008
0006905-0229 サンカブト エレカットスパン ミヤマ(三山) 65132008
0006905-0229 サンカブト エレカットスパン ミヤマ(三山) 65132008
0006905-0229 サンカブト エレカットスパン ミヤマ(三山) 65132008
0006905-0229 サンカブト エレカットスパン ミヤマ(三山) 65132008

サンカブト エレカットスパン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色番C229
内容量1本(5000m)注文コード65132008品番0006905-0229
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

パチパチ感の軽減
まとわりつきの軽減
ホコリや花粉などの引き寄せ軽減

用途静電気を除去するミシン糸全長(m)5000混率(%)ポリエステル番手60色番C229
関連資料:(2.6MB) (0.7MB)

商品説明動画

エレカット 静電気を除去軽減するミシン糸
静電気除去ミシン糸 #エレカット
静電気対策ミシン糸 (カーボン糸仕様)
制電ミシン糸・エレカット!
Ele-Cut Sewing Thread !  (静電気を除去・軽減するミシン糸)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする