VT-30B(WH) 抗ウイルス多目的スタンド 弘益 65132674 VT-30B(WH) 抗ウイルス多目的スタンド 弘益 65132674

抗ウイルス多目的スタンド

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 幅(mm)300 ホワイト 注文コード65132674 品番VT-30B(WH)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥37,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は幅・色など8種類から選べます 他の種類を見る

SIAA認証を取得した『抗ウイルス』対応の多目的テーブル。次亜塩素酸での消毒も可能で消毒液や体温計等の設置台として感染症対策に最適な製品です。

高さ(mm)700 幅(mm)300 奥行(mm)300 ホワイト 材質天板:抗ウイルスメラミン化粧板 共張り 天板裏面:メラミンバッカー(抗菌) フレーム:スチール(□19mm) メラミン焼付塗装(ブラック) 用途多目的に利用可能で、感染症対策などの消毒液や体温計の設置台としても活躍します。 グリーン購入法適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※汚れた場合、中性洗剤での清掃を推奨。次亜塩素酸ナトリウムで消毒や清掃を行う場合、濃度を「0.05%」まで希釈してください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする