Thunderbolt 3/USB-C 両対応 高速ポータブルSSD

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65132709 品番 SDPS31H-001T-GBC1D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

Thunderbolt 3(40Gbps)とUSB-C(10Gbps)の2つの接続モードに対応。Thunderbolt 3接続時は最大3,000MB/s の読出速度と最大2,500MB/sの書込速度(※ウエスタンデジタル社内テスト結果による)で、高解像度な画像や映像の編集作業時の仮想記憶ディスクとして最適です。
IP68に準拠しており、優れた防塵防水性能で最大3mからの落下試験と約1,800kgの耐衝撃試験をクリアする堅牢性を誇ります。exFAT形式でフォーマット済みです。

付属品Thunderbolt 3ケーブル(40Gbps)、クイックスタートガイド ブラック 質量(g)121.2 電源USBポートより給電 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×111×12 保証期間5年 コネクタThunderbolt 3(40Gbps)×1、(USB 3.2 Gen2(10Gbps)とも互換性あり) インターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)×1、(USB 3.2 Gen2(10Gbps)とも互換性あり) 転送速度(MB/sec)読み出し速度:最大3000(Thunderbolt 3モード接続時)、書き込み速度:最大2500(Thunderbolt 3モード接続時) RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)1
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

Thunderbolt 3/USB-C 両対応 高速ポータブルSSD

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする