Thunderbolt 3(40Gbps)とUSB-C(10Gbps)の2つの接続モードに対応。Thunderbolt 3接続時は最大3,000MB/s の読出速度と最大2,500MB/sの書込速度(※ウエスタンデジタル社内テスト結果による)で、高解像度な画像や映像の編集作業時の仮想記憶ディスクとして最適です。 IP68に準拠しており、優れた防塵防水性能で最大3mからの落下試験と約1,800kgの耐衝撃試験をクリアする堅牢性を誇ります。exFAT形式でフォーマット済みです。