67142 サッとる タイルブラシ オーエ 65133025

67142 サッとる タイルブラシ オーエ 65133025
67142 サッとる タイルブラシ オーエ 65133025

サッとる タイルブラシ

(6件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(160個)
内容量1セット(160個)注文コード65133025品番67142
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥81,268
販売価格(税別)
73,880
用途
タイルや目地などの汚れ落としに
質量(g)150材質(ブラシ部)ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.5×17×7.5繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-08
用途: 軸受の洗浄
NTN株式会社製造業

白灯油内で軸受のグリースを洗浄するために使用。
耐久性は1年ほどで白のブラシ側が先に開いてきます。
耐久性、洗浄性とも満足ですが、灯油の中で使用するのでもう少ししっかり握られる取っ手があると嬉しいです。

対象商品 : 29184463
2024-10-29
用途: お風呂の床すっきり
製造業

とても強めのブラシでした。擦るとギョリギョリ音が響きました。が、掃除後家族みんな聞こえなかったと言ってました。ブラシが細めなので石鹸で手がヌルっとしてると磨き最中にガクッと倒れました。ハイヒールの人がカクッとなる感じ。。
汚れはすっきりします。大満足。リピートします。

対象商品 : 29184463
2024-08-23
用途: ユニットバスの床掃除用
その他業種

隅の奥に届きやすいので助かります。収納時もそれほど場所を取らない。

対象商品 : 29184463
2023-11-27
用途: 器具洗浄用具

高温の金型を洗浄する際に使用。
一般的な洗浄ブラシなので耐熱性は高くありません。
歯ブラシのように、煮沸滅菌に対応した樹脂で構成したブラシのラインナップを希望します。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
商品ラインナップの参考にさせていただきます。

対象商品 : 29184463
2023-11-15
用途: OAフロアマットを洗う時に使用
有限会社鳳琳堂ビジネス

握りやすくブラシの固さもちょうどよく使いやすいです。

対象商品 : 29184463
2020-09-17
用途: カゴ洗浄時
農・林・水産業

しらすのカゴを洗っているのですが、とても、洗いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする