1179072030 熱中対策アラート ハートウォッチ グリーンクロス 65133156 1179072030 熱中対策アラート ハートウォッチ グリーンクロス 65133156 1179072030 熱中対策アラート ハートウォッチ グリーンクロス 65133156 1179072030 熱中対策アラート ハートウォッチ グリーンクロス 65133156 1179072030 熱中対策アラート ハートウォッチ グリーンクロス 65133156

熱中対策アラート ハートウォッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65133156 品番1179072030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,950
販売価格(税別)
4,500

熱中対策アラート・ハートウォッチは、猛暑のリスクを事前に知らせてくれるウェアラブルデバイスです。本製品は本体裏面センサ部で測定した結果をもとに、暑熱リスクを判断し、色、音、振動(バイブレーション)で危険をお知らせ、猛暑から身を守ります。ボタンを押す事でその場の暑熱リスクを知る事も可能です。耐熱性性能(JIS B7001準拠)、耐振動性能(JIS B7001準拠)を有しています。温度で光る色が変わるので、少しの変化の段階で気づく事ができます。

用途熱中対策、猛暑の中の作業、工事現場やイベント会場など、体調管理を有する場合の目安に。 セット内容本体、ベルト、マグネット充電ケーブル、取扱説明書 寸法(mm)25×47×10.5 ブラック 連続使用3.5〜4日 充電時間(時間)約2 充電方式USB充電(マグネット式) 防水性IP67 NETIS番号KT-240145-VE 入力電圧5V1A
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本製品は医療機器ではございません。暑い環境下でのすべての体調不良に対応したものではございません。アラートの作動の有無に関わらず体調の変化を感じた場合は休憩や給水を行い、それでも改善のない場合は医療機関にご相談ください。お手入れにはベンジンなどの液体を含む物、金属たわし等は仕様しないでください。

商品説明動画

【グリーンクロス】熱中対策アラート ハートウォッチ
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする