ワイヤレス充電器 Qi 認証 Qi2 対応 15W / 7.5W / 5W マグネット式 卓上 ケーブル一体 1.5m 置くだけ充電器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65133366 品番W-MA04WF
参考基準価格(税別)¥6,960 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

マグネットでQi2対応スマートフォンに固定するだけで高速充電できる、Qi2規格対応のワイヤレス充電器です。マグネットで背面にぴったりくっつくため、ワイヤレス充電中のスマホ操作も楽にできます。最大出力は15Wです。かわいいしろちゃんモデルです。

用途
マグネットでQi2対応スマートフォンに固定するだけで高速充電できる、Qi2規格対応のワイヤレス充電器です。
WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2」に準拠した正規認証品です。
※エレコムはワイヤレスパワーコンソーシアムの会員企業です。
最大出力15WでiPhoneを充電可能。従来のQi規格と比べて高速充電を実現しています。
iPhoneの背面カメラと干渉しない、直径約60mmのコンパクトサイズです。
マグネットでスマートフォンの背面にぴったりくっつくため、ワイヤレス充電中のスマホ操作も楽にできます。
スマートフォンが鳴っても、振動で充電部分がズレたり外れたりせず、安定して充電が可能です。
異物検知機能を搭載しており、安全にご利用いただけます。
スマートフォンが濡れた直後でも、背面の水滴を拭き取ることですぐに充電できます。「コネクターが濡れてすぐに接続できない…」といったシーンでも活躍します。
※本製品に防水機能はありません。
ケースを付けたまま充電することも可能です。
※厚さ3mm以下のケースおよびワイヤレス充電対応ケースのみ。またマグネットでの固定は対応ケースのみ。左記に該当しても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。
ワイヤレス充電対応ケース以外の、金属・磁石などを含むスマホリング・ケースなどはご利用いただけません。発熱の危険性があるため取り外してご利用ください。
かわいいしろちゃんモデルです。
ゆったりと接続できる長さ約1.5mの一体型ケーブルを採用しています。
一体型ケーブルにはUSB Type-C(TM)プラグを採用しています。USB Type-CポートのあるAC充電器などから充電できます。
※本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器など)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには、出力USB Power Delivery 20W以上に対応したUSB出力アダプターを別途ご用意ください。
※充電対応機種は対応表をご確認ください。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器など)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには、USB Power Delivery20W以上に対応したUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 しろちゃん(シルバー×ブラック)、【ケーブル】ホワイト 質量(g)約65※ケーブル、コネクター含む 出力(W)5/7.5/15 使用温度範囲(℃)0〜35 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約60×9※ケーブル除く ケーブル長(m)約1.5 対応機種Qi2(MPP)15W規格のワイヤレス充電に対応した機器 入力最大5V/3Aまたは9V/2.2A(USB Power Delivery対応) 保証期間1年間 ケーブル本体一体型 USB Type-Cケーブル 入力端子USB Type-C(TM) プラグ(ケーブル一体型) 対象地域日本 各種認証Qi2(MPP)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする