※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VH-16-SPZ-1000 VHM-16フレキ加工品 ネオフレックス 65133637 VH-16-SPZ-1000 VHM-16フレキ加工品 ネオフレックス 65133637

VHM-16フレキ加工品

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1m) 注文コード65133637 品番VH-16-SPZ-1000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要

用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:16 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1 最小内径(Φmm)フレキ:15.8 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G16 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
注意
※片端 MAS-SG16ZW【ストレートコネクタ】ー片端 MAS-G16ZW【パイプコンビネーションコネクタ】のフレキセット フレキ長(コネクタ締付時)1.0m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする