弘益
アルミベンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
3日以内出荷とは
高さ(mm)
700
420
700
400
奥行(mm)
505
410
505
座高(mm)
395
420
395
400
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65134153
品番
ALB-5
参考基準価格(税別)
¥107,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
座面高さ(mm)
395
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1800×505×700
材質
本体:アルミ アルマイト仕上げ
幅(mm)
1800
高さ(mm)
700
奥行(mm)
505
シートサイズ(mm)
高:395
座高(mm)
395
材質(座面)
アルミ
材質(背)
アルミ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません