好川産業
好川産業の 手研磨
好川産業の 手作業ブラシ
好川産業の チャンネルブラシ
金柄チャンネルブラシ ワイヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65134783
品番
42661
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
あらゆるメンテナンス作業に最適のサイズです。軽作業に適しています。
幅が狭いので細かな箇所にも使用できます。
材質
ワイヤー
全長(mm)
235
毛丈(mm)
約15
種別
J-1
ヘッド形状
J型
用途
研磨作業、金属品のサビ取り、バリ取り、
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
ロットにより色味の変動が生じる可能性がございます。