金柄チャンネルブラシ 真鍮

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65134799 品番 42621
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

あらゆるメンテナンス作業に最適のサイズです。軽作業に適しています。
幅が狭いので細かな箇所にも使用できます。

用途研磨作業、金属品のサビ取り、バリ取り、 種別A-1 (大) 材質真鍮 全長(mm)220 毛丈(mm)約15 ヘッド形状A型 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65134808
2024-07-03
用途:
オートバイ修理整備
自動車・二輪車・自転車関連業

届いて見ると思ったより短く小さくて、嬉しい誤算。
このサイズはなかなかありません。
使いやすくて気に入りました。
リピ決定ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする