曜日別特売
56285 金柄チャンネルブラシ 真鍮 好川産業 65134808

金柄チャンネルブラシ 真鍮

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ヘッド形状A型
全長(mm)150
内容量1本注文コード65134808品番56285
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

あらゆるメンテナンス作業に最適のサイズです。軽作業に適しています。
幅が狭いので細かな箇所にも使用できます。

用途研磨作業、金属品のサビ取り、バリ取り、種別A-1 (小)材質真鍮全長(mm)150毛丈(mm)約15ヘッド形状A型RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65134808
2024-07-03
用途: オートバイ修理整備
自動車・二輪車・自転車関連業

届いて見ると思ったより短く小さくて、嬉しい誤算。
このサイズはなかなかありません。
使いやすくて気に入りました。
リピ決定ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする