好川産業
好川産業の 手研磨
好川産業の 手作業ブラシ
好川産業の チャンネルブラシ
チャンネルブラシ 豚毛
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65134869
品番
42721
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
あらゆるメンテナンス作業に最適のサイズです。軽作業に適しています。
幅が狭いので細かな箇所にも使用できます。
用途
研磨作業、金属品のサビ取り、バリ取り、
種別
J-1
材質
豚毛
全長(mm)
235
毛丈(mm)
約15
ヘッド形状
J型
RoHS指令(10物質対応)
対応