好川産業
好川産業の 手研磨
好川産業の 手作業ブラシ
好川産業の メンテナンスブラシ
竹ブラシ 豚毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
毛丈(mm)
約20
種別
上4行 機械植 曲型
注文コード
65134914
品番
41042
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
毛丈・種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
メッキ磨きや接着剤の塗布、機械部品の洗浄などに最適です。
用途
メッキ磨き、背着材の塗布、機械部品の洗浄
種別
上4行 機械植 曲型
材質
豚毛
全長(mm)
320
毛丈(mm)
約20
RoHS指令(10物質対応)
対応