竹ブラシ ナイロン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65134923 品番41182
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

接着剤の塗布、機械部品の洗浄、水回りの洗浄などに最適です。

用途背着材の塗布、機械部品の洗浄、水回りの洗浄 種別尺一 機械植 曲型 材質ナイロン 全長(mm)292 毛丈(mm)約15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする