好川産業
好川産業の 手研磨
好川産業の 手作業ブラシ
好川産業の メンテナンスブラシ
NSブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65134939
品番
41261
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ナイロンと真鍮を植え混ぜており清掃と研磨が一本で可能になります。
用途
サビ汚れ、サビ落とし、清掃、下地処理
種別
手植 曲型
材質
ナイロン・真鍮
全長(mm)
320
毛丈(mm)
約21
RoHS指令(10物質対応)
対応