※着用例

635 耐切創カットバリア ブルー PUコート リーブル 65135097 635 耐切創カットバリア ブルー PUコート リーブル 65135097

耐切創カットバリア ブルー PUコート

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 65135097 品番 635
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

1.耐切創レベルC(EN388:2016)。
2.18ゲージ編みで柔らかくバツグンの作業性。
3.手の平にポリウレタンをコーティングし、グリップ力に優れます。
4.食品や材料に紛れても識別しやすいブルータイプ。

サイズS 全長(cm)22.5±1 中指長(cm)7.3±0.5 手の平幅(cm)9±0.5 手のひらまわり(cm)18 材質ポリウレタン/高強度ポリエチレン/ポリエステル/グラスファイバー/スパンデックス ブルー ゲージ数18 規格EN388:2016規格 耐摩耗性3 耐切創性C 耐引裂き性4 耐突刺し性X 機能耐切創、柔軟性 入数(双)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65135088
2023-08-16
用途:
作業時のインナー手袋
その他業種

女性、中指長さ7.5センチ、指細め。
伸縮性と幅を考慮してS Sサイズを購入しましたが長さが足りませんでした。
指の保護の点では安心感があるので、記載されているままの指の長さでSサイズで購入し直します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする