※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
高天井ダウンライト 1500形 下面ガード付 拡散 5000K
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65135500
品番
XND9931GSKLR9
参考基準価格(税別)
¥219,300
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
仕様
【器具本体】NDN97945SKLR9と【下面ガード付枠】NNK00601Wの組合せ品番【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【ガード】鋼線(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】アルミ(銀色鏡面仕上)【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●落下防止ワイヤー付●天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra70●拡散タイプ●調光範囲(約5%〜100%)●天井面取付専用●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
寸法(mm)
埋込穴径:Φ400、埋込高:372
質量(kg)
7.4
電圧
100〜242 V
消費電力(W)
103.9
色温度
5000 K
エネルギー消費効率(Lm/W)
125.8
光源寿命
60000時間(光束維持率80%)
LED
昼白色
光束(Lm)
器具:13075
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※直下近接限度50cm
※断熱施工仕様ではありません。
※施工時、埋込高さは472mm以上必要となります。
※器具の取付周囲温度は-10〜40℃でご使用ください。一時的に50℃まで上昇する場所でも使用は可能ですが、部品劣化による短寿命や光束低下の原因となります。継続使用はご遠慮ください。
※高天井用ダウンライトを傾斜天井に取り付ける場合は、必ず適合傾斜天井枠(別売)と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。