OTBSS-KR 折りたたみベッド アイリスオーヤマ 65135554 OTBSS-KR 折りたたみベッド アイリスオーヤマ 65135554 OTBSS-KR 折りたたみベッド アイリスオーヤマ 65135554 OTBSS-KR 折りたたみベッド アイリスオーヤマ 65135554 OTBSS-KR 折りたたみベッド アイリスオーヤマ 65135554 OTBSS-KR 折りたたみベッド アイリスオーヤマ 65135554

折りたたみベッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65135554 品番OTBSS-KR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

【幅85cm】【14段階リクライニング】【マット10cm】
高反発ウレタンフォームをマットに使用した折りたたみベッドです。寝返りがしやすく、質の高い睡眠をサポートします。
厚さ約10cmのマットです。布団やマットレスと組み合わせてお使いください。指を挟みにくい中間脚を採用し、安全面にも配慮しています。ストッパーピン付きで、ベッドが浮き上がるのを防止します。
背もたれは14段階リクライニング可能です。折りたたみ時や移動時に便利なサイドグリップ付きです。サイドグリップは2本付きで両側に取り付けることができます。
キャスター付きで、移動が楽に行えます。(キャスターのうち2つにロックあり)
お客様組み立てとなります。脚部のフレームとサイドバーのみの簡単組み立てです

質量(kg)24.2 ブラック 高さ(mm)ベッド下:約200、マット面まで:約330 種類折りたたみ 寸法(cm)850×2090×330 機能サイドグリップ付、キャスター付 折りたたみ寸法(mm)約850×350×1085 マット厚(mm)約100 リクライニング14段階 マットタイプ高反発 最大使用者体重(kg)90 マット寸法(mm)800×2000×100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする