折りたたみコイル電動ベッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65135588 品番OTBSS-CDN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

【組立不要】【厚さ15cm】【電動リクライニング】
すぐに使える折りたたみコイル電動ベッドです。ボンネルコイル入りマットを採用しています。弾力のあるスプリングがしっかりと連結され高い弾力性で身体を面で支えます。
高級感を醸し出すジャガード織生地を採用しています。背もたれと脚部の2か所がリクライニングします。リモコンの『あがる』・『さがる』ボタンで簡単に操作ができ、お好みの角度でお使いいただけます。背もたれは無段階調節できます。脚部も背もたれに連動して高さ調節ができます。(背もたれまたは脚部のみの操作はできません)。リモコンを使わないときはベッドサイドにかけて収納ができます。指を挟みにくい中間脚を採用し、安全面にも配慮しています。
ストッパーピン付きで、ベッドが浮き上がるのを防止します。折りたたみ時や移動時に便利なサイドグリップ付きです。キャスター付きで、移動が楽に行えます。4か所ロック付きです

質量(kg)35.7 ホワイト 高さ(mm)ベッド下:約230、マット面まで:約405 種類折りたたみ/電動 消費電力(W)45 寸法(cm)855×1950×405 機能サイドグリップ付、リクライニング(電動)、キャスター付 コイル308個 折りたたみ寸法(mm)約855×400×1070 マット厚(mm)約150 リクライニング無段階調節(背もたれ65°まで) 最大使用者体重(kg)約90 マット寸法(mm)800×1950×150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする