※3型長尺

1301331 KSコ型クランプ 国元商会 65135596 1301331 KSコ型クランプ 国元商会 65135596

KSコ型クランプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65135596 品番 1301331
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。
当たり面が広く深い安定のいいリブ付。
独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらうる衝撃や振動を吸収します。
ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。

仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板 タイプ3型長尺・長尺調整アーム付 規格(社)仮設工業会非該当品 適合つかみ幅(mm)0〜40 ボルト平径(mm)21
注意
※奥までしっかりと押し込んでから締め付けてください。
※ボルトの締め付けトルクは34.3〜44.1N・m(350〜450kgf・cm)を厳守してください。
※特殊鋼を使用しているため、水素脆性を起こすような再処理(酸洗い・再メッキ)や溶接などは安全上行わないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26947628
2022-03-20
用途:
電気工事での、現場作業
建設業・工事業

社長に購入を頼まれたのですが、他店では箱注文だったので そんなにたくさん要らず、色々探した結果 こちらで単品購入できたので 助かりました。

対象商品:
26947628
2021-01-12
用途:
計測器取付
株式会社サンコーSD 様 (建設業・工事業)

もう少し価格が下がると嬉しいかな? 使い勝手は非常に良いです。

対象商品:
26947628
2020-02-12
用途:
装置の固定

すべて溶融亜鉛めっきであれば、もっと良かった。ユニクロメッキでは現場で指摘されることがある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単管クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする