曜日別特売
UTP28CH1MBU パッチコード(LANケーブル・両端コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット) 65135885

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パッチコード(LANケーブル・両端コネクタ付)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(10本)ケーブル長(m)1全長(m)1注文コード65135885品番UTP28CH1MBU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。

規格カテゴリー5eケーブル長(m)1ケーブル外径(Φmm)3.8導体サイズ(AWG[mm2])28AWG仕様両端RJ45モジュラープラグ付パッチコード質量(g)27全長(m)1ケーブルスタンダード曲げ半径(mm)15ケーブル径(Φmm)3.8ケーブル形状スタンダード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16431275
2019-11-18
用途: サーバ・スイッチ間の接続
運輸・通信業

ケーブルが細いためエアフローの阻害となりづらいです。
またケーブルの硬さが絶妙で、引き回しのしやすさと固定しやすさを両立できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする