リンナイ
食器洗い乾燥機(深型)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
内容量
1個
関連資料
(0.14MB)
仕様
食器点数:47点(大皿6点、中ばち7点、小皿9点、茶わん7点、汁わん6点、グラス6点、湯のみ6点、箸・スプーンなど)
機能
バイタル除菌、サークルラック、スムーズラック、ポジションサイン、予約運転(4時間固定)、からっとキープ、ソフト排気、銀イオンカートリッジ付属
注文コード
65136008
品番
RSW-D401A-SV
参考基準価格(税別)
¥188,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
関連資料・仕様・機能
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
幅45cm深型タイプ
用途
キッチン奥行65cm
仕様
食器点数:47点(大皿6点、中ばち7点、小皿9点、茶わん7点、汁わん6点、グラス6点、湯のみ6点、箸・スプーンなど)
質量(kg)
21.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
448×626×548
機能
バイタル除菌、サークルラック、スムーズラック、ポジションサイン、予約運転(4時間固定)、からっとキープ、ソフト排気、銀イオンカートリッジ付属
運転モード
標準、少量、念入り、乾燥
庫内容量(L)
63
運転時間(分)
(約)標準124、少量113、念入り130、乾燥140
標準使用水量(L)
9
関連資料:
(0.14MB)
注意
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカー及びメーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカー及びメーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
※製品のご購入時には製品に同梱されている所有者登録ハガキにて所有者登録をお願いいたします。
※登録方法などの詳細についてはメーカーHP及びメーカー点検相談窓口にてご確認頂きますようお願いいたします。
※こちらは受注生産品となります。受注後のキャンセルは不可になります。