曜日別特売
RSW-D401AE-SV 食器洗い乾燥機(深型) リンナイ 65136026

 

RSW-D401AE-SV 食器洗い乾燥機(深型) リンナイ 65136026
RSW-D401AE-SV 食器洗い乾燥機(深型) リンナイ 65136026
RSW-D401AE-SV 食器洗い乾燥機(深型) リンナイ 65136026

食器洗い乾燥機(深型)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個関連資料(0.14MB)仕様食器点数:37点(大皿4点、中ばち5点、小皿8点、茶わん4点、汁わん4点、グラス6点、湯のみ6点、箸・スプーンなど)機能バイタル除菌、サークルラック、スムーズラック、ポジションサイン、予約運転(4時間固定)、からっとキープ、ソフト排気、銀イオンカートリッジ付属注文コード65136026品番RSW-D401AE-SV
参考基準価格(税別)¥188,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

幅45cm深型タイプ

用途
キッチン奥行65cm
仕様食器点数:37点(大皿4点、中ばち5点、小皿8点、茶わん4点、汁わん4点、グラス6点、湯のみ6点、箸・スプーンなど)質量(kg)21.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×626×548機能バイタル除菌、サークルラック、スムーズラック、ポジションサイン、予約運転(4時間固定)、からっとキープ、ソフト排気、銀イオンカートリッジ付属運転モード標準、少量、念入り、乾燥庫内容量(L)63運転時間(分)(約)標準124、少量113、念入り130、乾燥140標準使用水量(L)9
関連資料:(0.14MB)
注意
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカー及びメーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカー及びメーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
※製品のご購入時には製品に同梱されている所有者登録ハガキにて所有者登録をお願いいたします。
※登録方法などの詳細についてはメーカーHP及びメーカー点検相談窓口にてご確認頂きますようお願いいたします。
※こちらは受注生産品となります。受注後のキャンセルは不可になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする