曜日別特売
RSW-D401GPA 食器洗い乾燥機(深型) リンナイ 65136096

 

RSW-D401GPA 食器洗い乾燥機(深型) リンナイ 65136096
RSW-D401GPA 食器洗い乾燥機(深型) リンナイ 65136096
RSW-D401GPA 食器洗い乾燥機(深型) リンナイ 65136096
RSW-D401GPA 食器洗い乾燥機(深型) リンナイ 65136096
RSW-D401GPA 食器洗い乾燥機(深型) リンナイ 65136096

食器洗い乾燥機(深型)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個関連資料(0.16MB)仕様食器点数:47点(大皿6点、中ばち7点、小皿9点、茶わん7点、汁わん6点、グラス6点、湯のみ6点、箸・スプーンなど)機能バイタル除菌、折りたたみサークルラック、フラズマクラスター、スムーズラック、ポジションサイン、予約運転(4時間固定)、からっとキープ、ソフト排気、運転工程お知らせランプ、銀イオンカートリッジ付属注文コード65136096品番RSW-D401GPA
参考基準価格(税別)¥198,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

幅45cm深型タイプ

用途
キッチン奥行65cm
仕様食器点数:47点(大皿6点、中ばち7点、小皿9点、茶わん7点、汁わん6点、グラス6点、湯のみ6点、箸・スプーンなど)質量(kg)21.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×626×548機能バイタル除菌、折りたたみサークルラック、フラズマクラスター、スムーズラック、ポジションサイン、予約運転(4時間固定)、からっとキープ、ソフト排気、運転工程お知らせランプ、銀イオンカートリッジ付属運転モード標準、少量、重曹、念入り、夜エコ、サイレント、乾燥、庫内洗浄庫内容量(L)63運転時間(分)(約)標準124、少量113、重曹161、念入り130、夜エコ193、サイレント134、乾燥120、庫内洗浄129標準使用水量(L)9、重曹11、夜エコ9
関連資料:(0.16MB)
注意
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカー及びメーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカー及びメーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
※製品のご購入時には製品に同梱されている所有者登録ハガキにて所有者登録をお願いいたします。
※登録方法などの詳細についてはメーカーHP及びメーカー点検相談窓口にてご確認頂きますようお願いいたします。
※こちらは受注生産品となります。受注後のキャンセルは不可になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする