仕様食器点数:37点(大皿4点、中ばち5点、小皿8点、茶わん4点、汁わん4点、グラス6点、湯のみ6点、箸・スプーンなど)質量(kg)21.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×626×548機能バイタル除菌、折りたたみサークルラック、フラズマクラスター、スムーズラック、ポジションサイン、予約運転(4時間固定)、からっとキープ、ソフト排気、運転工程お知らせランプ、銀イオンカートリッジ付属運転モード標準、少量、重曹、念入り、夜エコ、サイレント、乾燥、庫内洗浄庫内容量(L)63運転時間(分)(約)標準124、少量113、重曹161、念入り130、夜エコ193、サイレント134、乾燥120、庫内洗浄129標準使用水量(L)9、重曹11、夜エコ9