アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 洗浄周辺用品
アズワンの 実験研究用ブラシ
ナイロンブラシ PE巻
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65136199
品番
-
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥545
販売価格(税別)
¥
495
バスケットに入れる
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
材質
PE巻芯/鋼線(PE被覆)
全長(mm)
250
直径(Φmm)
40
毛丈(mm)
50
材質(毛)
ナイロン
耐熱温度(℃)
約120
アズワン品番
1-1805-18
適合器具
試験管用 中