快適さわやか白衣 女性用 AS9746シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズL 注文コード65136339 品番AS9746-WL
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,789
販売価格(税別)
7,990
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

暑い夏でもサラッとした肌ざわりが心地いい吸汗速乾性素材です。
肌との摩擦が少ないソフトで滑らかな感触です。
インナーが透けにくい、透け防止繊維です。
高温環境でもウェア内は涼しく快適です。
低発塵・制菌加工・帯電防止機能により、様々な現場で使用できます。
肌ざわりが優しい薄手の高機能素材で、暑い職場に最適

サイズL 材質ポリエステル100% 袖口仕様紐入り 着丈(cm)105 バスト(cm)108 肩幅(cm)41 袖丈(cm)57 仕様シングル アズワン品番3-9746-13

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする