石井ブラシ産業
石井ブラシ産業の 消毒・除菌・洗剤
石井ブラシ産業の 消毒・除菌・滅菌器具
石井ブラシ産業の 洗浄ブラシ 医療器具用
ブラシ PE巻 注射器用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65136409
品番
-
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ブラシ 注射器用 ビニール巻
モノタロウ
¥
319
¥
351
税込
材質
毛/馬毛、芯/鋼線(PE被膜)
全長(mm)
295
サイズ
大
直径(Φmm)
30
毛幅(mm)
80
アズワン品番
4-056-13