精度輝度:±2%of rdg.±2digit(1.0cd/m2以上)
質量(g)約350(電池除く)(表示部/約130(電池除く)、受光部/約220)
電源単3乾電池×2本(別売)または専用ACアダプター(別売)
セット内容輝度計表示部・受光部・校正証明書(和文 トレーサビリティ体系図付き)・試験データ(和文)
寸法(mm)108×191×57(表示部/65×131×28、受光部/108×60×57)
測定範囲0.1〜2800000cd/m2
角度の測定範囲(°)1
インターフェースUSB(仮想COMポート)
測定距離(mm)350〜∞
光学系対物レンズ/f=36mm・F=2.5、ファインダー視野/5°
測定径(Φmm)最小:4.7(AL-13使用時:0.51)
アズワン品番4-2138-12
校正証明書付き