HARIO
HARIOの ガラス・樹脂・金属容器
HARIOの フラスコ
ねじ口三角フラスコ NSF-SCIシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65136454
品番
NSF-500-SCI
参考基準価格(税別)
¥4,690
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ふた付で密閉性が高く、持ち運びに便利な三角フラスコです。
目安目盛り付きです。
フタが樹脂のため破損するリスクが少ないです。
オートクレーブ・乾熱滅菌に対応しています(フタ除く)。
種別
三角フラスコ
材質
本体/硼珪酸ガラス、フタ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、インナーパッキン/シリコーン
容量(mL)
500
外径×高さH(Φmm×mm)
最大:105×185
ねじ口規格(GL)
32
アズワン品番
4-2284-03
注意
※オートクレーブ・乾熱滅菌をする際は、フタを外してください。