色彩輝度計 本体

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード65136463 品番BM-7AC(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥848,800 販売価格(税込) ¥923,780
販売価格(税別)
839,800

FPD(フラットパネルディスプレイ)や光源ランプの輝度・色度測定の標準測定機として使用できます。
高い色度精度と高速のため、光源色測定分野でのインライン測定や光源の光量管理などの用途に適しています。

電源ACアダプター(付属) 付属品ACアダプター、アプリケーションソフトCD-ROM(測色プログラムCS-900A※対応OS:Windows(R)10 Pro/8 Pro)、アナログ出力プラグ 仕様本体 セット内容本体・キャリングケース・校正証明書(和文 トレーサビリティ体系図付き)・試験データ(和文) 質量(kg)3 測定範囲輝度:0.01〜12000000cd/m2、レンジ:オート/マニュアル5段切り替え 外形寸法(mm)120×325×162 角度の測定範囲(°)2/1/0.2/0.1(切り替え式) 測定距離(mm)350〜∞(対物レンズ金物先端からの距離) 測定時間(秒)約0.5 アズワン品番4-2435-21 受光素子シリコンフォトダイオード 校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

照度計の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/127/
2023-03-10

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする