静電袋 SCS1000 100枚入り

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) アズワン品番64-3973-70 注文コード65136576 品番1001420
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,060 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はアズワン品番など34種類から選べます 他の種類を見る

厚さ0.071mmのメタルインフィルムラミネート
ANSI/ESDSTM11.31に準拠し、静電気遮蔽エネルギー制限は10nJ未満
ANSI/ESDSTM11.11およびANSI/ESDS11.4Level3静電気保護袋に準拠し、静電気拡散性の外側表面および内側表面はRs:1×10^4〜1×1011Ω
ESD保護のシンボルマークとロット番号の情報記載
開口タイプとジップタイプの2種類
RoHS2およびREACH、紛争鉱物適合
アメリカ製

寸法(mm)356×508 寸法(inch)14"×20" アズワン品番64-3973-70

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65136576 1001420 80624454 1001420 静電気防止袋 1袋 100個入 SCS 静電気防止袋 1袋 100個入 SCS 1袋(100個) 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする