メドトロニック
メドトロニックの 専門診療・科目別
メドトロニックの ストーマケア・泌尿器科・肛門科
メドトロニックの ストーマーケア用品
カンガルーボタン TM オプション 3733シリーズ ボーラス投与セット
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
注文コード
65136978
品番
3733-BS15
参考基準価格(税別)
¥7,930
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
新規格である「国際規格:ISO80369-3」に準拠。
仕様
ボーラス投与セット ショートタイプ
長さ(mm)
150
アズワン品番
7-8955-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:22B1X00007NS005A
医薬品医療機器等法
一般医療機器