大五郎
大五郎の ハンマー
大五郎の 片手ハンマー(ボールピン)
片手ハンマー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65137425
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
鉄工用の汎用ハンマーです。
用途
板金作業、鉄工作業全般に。
寸法(mm)
打撃面:約28
全長(mm)
335
質量(g)
560
呼称
1ポンド
主な用途
板金作業、鉄工作業