大五郎
大五郎の ハンマー
大五郎の ネイルハンマー
グラスファイバー柄ネイルハンマー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65137513
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
軽量かつ高強度なグラスファイバー柄。
握りやすい形状と滑りにくいTPRグリップは抜群のフィット感。
グリップエンドに落下防止ワイヤー用の通し穴付き。
全長(mm)
272
材質(柄部)
グラスファイバー
呼称
225g
質量(g)
365
主な用途
釘打ち・釘抜き
用途
釘打ち・釘抜き等の作業に。