大五郎
大五郎の ハンマー
大五郎の ゴムハンマー
ゴムハンマー
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65137547
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
傷をつけないゴム製ヘッド
用途
内装作業・木製品・家具の組み立てに最適です。
全長(mm)
350
質量(g)
560
呼称
1ポンド
主な用途
内装作業・木製品・家具の組み立て