大五郎
大五郎の ハンマー
大五郎の 仮枠ハンマー
グラスファイバー柄仮枠ハンマー(止付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65137574
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
軽量かつ高強度なグラスファイバー柄。
握りやすい形状と滑りにくいTPRグリップは抜群のフィット感。
グリップエンドに落下防止ワイヤー用の通し穴付き。
打撃部滑り止め付。
用途
仮枠(型枠)・足場施工など釘打ちなどの作業に。
全長(mm)
383
サイズ
中
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
仮枠(型枠)・足場施工など釘打ちなどの作業