KENOH
KENOHの ドライバー/ビット
KENOHの ドライバー
KENOHの 電工ドライバー
電工ドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65137784
品番
-6x100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥251
販売価格(税別)
¥
228
バスケットに入れる
ボールグリップで締め付け力アップ!
ソフトグリップ加工で手にしっくりなじみます。
柄尻の溝でヒートン廻しとして使用できます。
先端の強力磁力によりネジの紛失防止に。
先端形状
マイナス
先端サイズ
6mm
軸長(mm)
100
用途
ネジ・ビスの締め・緩めに。
全長(mm)
198
質量(g)
97
グリップ径(Φmm)
41
材質(軸)
クロームバナジウム鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし