プロ用ワイヤーストリッパー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65138037 品番22920
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

電線をつかむ、電線の被覆むき、電線の切断に。

用途電工作業に。 全長(mm)170 質量(g)121 刃幅(mm)12 適合電線範囲 単線(mm)被覆剥き:0.8、1.0、1.3、1.6、2.0、2.6 適合電線範囲 AWG(#)被覆剥き:10、12、14、16、18、20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65138037
2026-01-15
用途:
配線時の電線加工用で購入
製造業

電線を切って持ち替えることなくそのまま被覆を剥ける
作業効率いいです。

対象商品:
65138037
2023-10-20
用途:
電気配線工事

小さいので使いやすいですが、先端のプライヤー部分が太すぎます。
1.6oの「のの字加工」ができません。
サンダーで細く加工してみようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする