4way 板ラチェットレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65138046 品番 TK-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

4サイズ板ラチェットレンチ!1本のレンチで4サイズのボルトxナットを回せる4in1タイプ!

用途ボルト・ナットを回す作業に。 全長(mm)138 質量(g)91 角度(°)6mm・8mmギヤ:15、10mm・12mm:20 適合サイズ(mm)6、8、10、12 ギア数6mm・8mm:15、10mm・12mm:18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする