SUN UP
SUN UPの スパナ/レンチ
SUN UPの ラチェットレンチ
SUN UPの 板ラチェットレンチ
4way 板ラチェットレンチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65138055
品番
TK-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
4サイズ板ラチェットレンチ!1本のレンチで4サイズのボルトxナットを回せる4in1タイプ!
用途
ボルト・ナットを回す作業に。
全長(mm)
140
質量(g)
92
角度(°)
ギヤ:20
適合サイズ(mm)
9、10、11、12
ギア数
18