4way 板ラチェットレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65138073 品番 TK-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

4サイズ板ラチェットレンチ!1本のレンチで4サイズのボルトxナットを回せる4in1タイプ!

用途ボルト・ナットを回す作業に。 全長(mm)200 質量(g)242 角度(°)13mm・14mmギヤ:24、17mm・19mm:18 適合サイズ(mm)13、14、17、19 ギア数13mm・14mm:15、17mm・19mm:20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする