SUN UP
SUN UPの スパナ/レンチ
SUN UPの ラチェットレンチ
SUN UPの 両口ラチェットレンチ
シノ付両口ラチェットレンチ 曲タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65138195
品番
24681
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
足場組みの番線締付、穴合わせに使える曲がりシノ付のラチェットレンチ。
用途
仮設足場、住宅施工等に。
全長(mm)
240
質量(g)
354
適合サイズ(mm)
17×21
シノの有無
あり