SUN UP
SUN UPの 電設工事関連
SUN UPの 圧着工具
SUN UPの 圧着工具本体
クリッピングプライヤー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65138229
品番
DX-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
自動車配線(フォグランプ・カーステレオなど)・機械配線・電気機器(AV機器など)の配線に。
差込圧着端子の圧着に。
用途
配線・圧着作業に。
全長(mm)
215
質量(g)
200
ワイヤーストリップ(mm
2
)
0.75〜6.0
切断サイズ
ビス:M2〜M5
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表