DBH-10 ビットホルダー SHUREMAN 65138238

ビットホルダー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード65138238品番DBH-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

6.35mm六角軸のドライバービットやドリルビットが10本収納できます。

用途
ドリルやビットの収納に。
幅(mm)93質量(g)7.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65138238
2024-04-15
用途: ビットの保管
製造業

穴の数が多いので便利かと思ったが、実際こんなに差し替えることもなかったので小さいので良かったかも?

対象商品 : 65138238
2023-03-11
用途: 工具箱にドリルビットを収納
不動産業

今まで数社のホルダーを使用しましたが、今回購入した商品が、自分の使用しているビットを最もスムースに抜き差し出来ました。

対象商品 : 65138238
2022-03-24
用途: 工具箱内の整理に使用

インパクトドライバーでビット先・キリ刃を整理するのに今回3個購入しました。ホームセンターの価格は何なのか半値以下だったので即注文しました。使って見たところ品質的にも十分使える商品です。

対象商品 : 65138238
2022-02-11
用途: キリ・ビットのインパクトケース内での収納用として
及川住設サービス建設業・工事業

薄型ビットホルダーをホームセンター探しても無く購入。インパクトドライバーの上蓋収納部の薄い部分に収まり満足。硬質樹脂製で冬場外し難いですが気にならないレベル。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする