ペンルーター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65138256 品番28296
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ペン感覚でガラス彫刻や彫金・模型工作が簡単にできるミニルーター。
乾電池式ですのでコンセントの位置に関係なく、作業場所の範囲が広がります。
球型、円筒型など5種のダイヤモンドビットが付属されておりますので、多様な彫刻・彫金作業が可能です。
ベルトホルダー付きなので携帯しながら、手軽にガラス製品・セラミック・強化金属等の表面に彫り込みが出来ます。

電源(V)単3電池×4本(別売) 質量(g)110 コード長さ(m)約1.8 用途ガラス彫刻や彫金・模型工作に。 付属品ビット5本、バッテリーケース 全長(mm)163 チャック径(Φmm)2.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする